Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 BEGBP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 BEGBP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 BEGBP
EAN/GTIN:
     7316570194029
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1007206 BEGBP, 7206 BEGBP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 33,52*
€ 42,43*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 43,30*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,90*
€ 44,53*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 35,80*
€ 45,39*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 289,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.