Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 CD/HCP4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c56.jpg
0901d196808e8c56.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 CD/HCP4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 CD/HCP4A
EAN/GTIN:
     7316570823042
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 7206 CD/HCP4A, 1007206 CD/HCP4A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 236,93*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 246,96*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 308,62*
€ 371,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 493,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.