Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 CD/P4ADGB SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 CD/P4ADGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 CD/P4ADGB
EAN/GTIN:
     7316576626135
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 32 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
32 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7206 CD/P4ADGB, 1007206 CD/P4ADGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 292,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,32*
€ 297,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,70*
€ 453,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.