Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007207 BEGAPH SKF Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1007207 BEGAPH SKF Universal-Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-1007207 BEGAPH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7207 BEGAPH
EAN/GTIN:
     7316576053115
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 7207 BEGAPH, 1007207 BEGAPH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 64,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,42*
€ 71,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 641,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.