Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007207 CD/P4ADT SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007207 CD/P4ADT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7207 CD/P4ADT
EAN/GTIN:
     7316570844542
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 34 mm Innendurchmesser d: 35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
34 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 7207 CD/P4ADT, 1007207 CD/P4ADT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 531,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,81*
€ 539,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.