Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007209 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007209 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7209 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570909654
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 15° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Vorteile: Berührungswinkel 15°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe SteifigkeitTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007209 CD/P4A, 7209 CD/P4A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 156,52*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 157,24*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 164,41*
€ 179,47*
1
€ 4,95*
ab € 194,2003*
€ 213,4703*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 241,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 483,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.