Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007215 BECBM SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26e.jpg
0901d196807ff26e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007215 BECBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7215 BECBM
EAN/GTIN:
     7316576633560
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, 7215 BECBM, 1007215 BECBM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 122,55*
3 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 123,13*
2 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 123,13*
7 Tage
56
1
€ 10,00*
ab € 130,95*
€ 142,71*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 209,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 419,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.