Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007316 BEGAM SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26e.jpg
0901d196807ff26e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007316 BEGAM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7316 BEGAM
EAN/GTIN:
     7316577150998
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 39 mm Breite C: 39 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Breite C:
39 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 7316 BEGAM, 1007316 BEGAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,10*
€ 306,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 307,98*
Frei Haus
ab € 329,94*
€ 354,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 355,01*
€ 381,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,73*
€ 480,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,40*
€ 543,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.