Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007316 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007316 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7316 BEP
EAN/GTIN:
     7316577151032
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bauart: Schrägkugellager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 16 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 39 mm Druckpunkt a: 72 mm Innendurchmesser d: 80 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 2,1 mm Schultermaß D1: 137 mm Schultermaß d1: 115 mm Schultermaß d2: 97,1 mm Referenzdrehzahl min-1: 4500 Tragzahlen dynamisch: 135 kN Tragzahlen statisch: 110 kN Baureihe: 73.. Anzahl der Reihen: 1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,15 kN Lagerluft Kennzeichen: CN Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
39 mm
Druckpunkt a:
72 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
137 mm
Schultermaß d1:
115 mm
Schultermaß d2:
97,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
135 kN
Tragzahlen statisch:
110 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 126,01*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 126,02*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 161,21*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 169,46*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 248,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 496,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.