Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AS 85110 SKF Axialscheibe für Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8846.jpg
0901d196808e8846.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100AS 85110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 85110
EAN/GTIN:
     7316570322361
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 110 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 100AS 85110, AS 85110
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,62*
1
€ 4,95*
ab € 4,0879*
€ 5,6479*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,77*
5 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 5,05*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,62* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156519
ab € 2,17*
Ähnlich
INA
0000197630000
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.