Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AXK 110145 SKF Axial-Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680b35674.jpg
0901d19680b35674.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100AXK 110145
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 110145
EAN/GTIN:
     7316577711274
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Höhe: 4 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 145 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
145 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, AXK 110145, 100AXK 110145
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 41,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,98*
€ 41,82*
7 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 34,38*
€ 43,39*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 34,36*
€ 46,66*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 17 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000358079065
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.