Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100BC4-0092 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968099d233.jpg
0901d1968099d233.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100BC4-0092
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC4-0092
EAN/GTIN:
     7316579344203
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager 4-reihig
Vierreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Die Lager sind für die typischen Betriebsbedingungen in Profilwalzwerken optimiert, wo sie hohe Leistungen und reduzierte Gesamtbetriebskosten ermöglichen. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abzudecken, sind zahlreiche Kombinationen aus Außenringen, Innenringen, Bordringen usw. erhältlich. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Niedrige Querschnittshöhe;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende austauschbare KomponentenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 280 mm Anzahl der Reihen: 4 Breite B: 200 mm Innendurchmesser d: 200 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Referenzdrehzahl min-1: 1700 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
200 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Weitere Suchbegriffe: BC4-0092, 100BC4-0092
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.023,04*
€ 3.227,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.188,73*
€ 3.288,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.085,49*
€ 5.194,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.288,46*
€ 3.913,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,62*
€ 3.890,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,01*
€ 3.825,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,73*
€ 3.794,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.