Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2222/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
f57e0d72447303df6aa48ec590d237ed
9199845bcc39bb849ba6af4a11a1d5f2
19a2e8632501f015ba53a5686420f5ce
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2222/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2222/C3
EAN/GTIN:
     7316571206714
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 64 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Schultermaß D1: 176 mm Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 132 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 132 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
64 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
176 mm
Schultermaß d1:
132 mm
Schultermaß d2:
132 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2222/C3, 100C 2222/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,32*
€ 447,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,09*
€ 452,10*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 420,31*
€ 454,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,35*
€ 505,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 482,85*
€ 519,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,53*
€ 601,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.