Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4024 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4024 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4024 V/C4
EAN/GTIN:
     7316571224619
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 60 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 90 kN Tragzahlen statisch: 880 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 1100 Außendurchmesser D: 180 mm Tragzahlen dynamisch: 530 kN Schultermaß D1: 164 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C40 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 140 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 140 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C40
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
60 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
90 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1100
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
164 mm
Schultermaß d1:
140 mm
Schultermaß d2:
140 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
880 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 4024 V/C4, C 4024 V/C4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,89*
€ 704,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,05*
€ 777,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,14*
€ 795,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,38*
€ 1.248,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.