Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 5918-CS5V/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982d.jpg
0901d1968080982d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 5918-CS5V/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 5918-CS5V/C3
EAN/GTIN:
     7316571471044
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 46 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C59 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r min: 1,1 mm Schultermaß D1: 113 mm Schultermaß d1: 102 mm Innendurchmesser d: 90 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 44 kN Grenzdrehzahl min-1: 110 Tragzahlen dynamisch: 224 kN Tragzahlen statisch: 400 kN Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C59
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
46 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
44 kN
Grenzdrehzahl min-1:
110
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Schultermaß D1:
113 mm
Schultermaß d1:
102 mm
Tragzahlen dynamisch:
224 kN
Tragzahlen statisch:
400 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 5918-CS5V/C3, C 5918-CS5V/C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 412,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,17*
€ 418,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,74*
€ 638,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,69*
€ 466,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.