Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ECY 204 SKF Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f6.jpg
0901d196808097f6.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100ECY 204
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 204
EAN/GTIN:
     7316570251081
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Technische Eigenschaften: D1: 49 mm Bauart: Enddeckel Baureihe: ECY Werkstoff: Kunststoff Breite A: 23 mm Außendurchmesser D: 44,1 mm D2: 50,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
44,1 mm
Bauart:
Enddeckel
Baureihe:
ECY
Breite A:
23 mm
D1:
49 mm
D2:
50,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, ENDDECKEL, ABSCHLUßDECKEL, 100ECY 204, LAGERDECKEL, Y-DECKEL, ECY 204
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,32*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,36*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,40*
1
€ 3,19*
ab € 1,75*
€ 2,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.