Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ECY 212 SKF Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f6.jpg
0901d196808097f6.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100ECY 212
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 212
EAN/GTIN:
     7316570946383
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 42 mm Breite C: 42 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
42 mm
Breite C:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 100ECY 212, ECY 212
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 2,57*
€ 3,64*
3 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,65*
1
€ 3,19*
ab € 3,26*
€ 4,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,72*
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.