Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 40 TF/VA228 SKF Hochtemperatur-Y-Flanschlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680b4681c.jpg
0901d19680b4681c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 40 TF/VA228
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 40 TF/VA228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch sind für Hochtemperatur-Anwendungen vorgesehen und erfüllen die ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Hochtemperatur-Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Vorteile: Beständig gegen starke Verunreinigungen;Ausgelegt für hohe Temperaturen und Drehzahlen;Aufnahme relativ hoher Belastungen;KostengünstigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm, 100FY 40 TF/VA228, FY 40 TF/VA228
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 151,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 151,89*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 143,26*
€ 163,44*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 172,16*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 178,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.