Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 50 TR SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e89c5.jpg
0901d196808e89c5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 50 TR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 50 TR
EAN/GTIN:
     7316570892994
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Art der Befestigung: Gewindestift Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 111 mm S1: 32,6 mm Bauform: quadratisch Baureihe: FY..TR Kurzzeichen Lager: YAR 210-2RF Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Innendurchmesser d: 50 mm Gehäuselänge L: 143 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 18 mm A1: 15 mm B: 51,6 mm U: 60,6 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Tragzahlen statisch: 23,2 kN Schutzkappe: ECY 210 Kurzzeichen Gehäuse: FY 510 M Gehäusebreite A: 43 mm Z: 125,4 mm
Weitere Informationen:
A1:
15 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
51,6 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FY..TR
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
18 mm
Gehäusebreite A:
43 mm
Gehäuselänge L:
143 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FY 510 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 210-2RF
Lochabstand J:
111 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,6 mm
Schutzkappe:
ECY 210
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
U:
60,6 mm
Z:
125,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, FY 50 TR, 100FY 50 TR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 61,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,87*
€ 61,78*
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 63,33*
2 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 52,02*
€ 64,46*
1
€ 3,19*
ab € 52,86*
€ 64,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 316,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.