Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 505 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097fd.jpg
0901d196808097fd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 505 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 505 M
EAN/GTIN:
     7316570951622
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagergehäuse Bauform: quadratisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Durchmesser Welle max.: 25,4 mm Lochabstand J: 70 mm Gehäuselänge L: 95 mm Gehäusebreite A: 30 mm A1: 12 mm Z: 74,6 mm Baureihe: FY..M Durchmesser Welle min.: 25 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FY..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Durchmesser Welle max.:
25,4 mm
Durchmesser Welle min.:
25 mm
Gehäusebreite A:
30 mm
Gehäuselänge L:
95 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
70 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
74,6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29
3
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,33*
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 7,61*
€ 10,39*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,46*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.