Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 508 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097fd.jpg
0901d196808097fd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 508 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 508 M
EAN/GTIN:
     7316577059833
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FY..M Bauform: quadratisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Durchmesser Welle min.: 38,1 mm Durchmesser Welle max.: 40 mm Lochabstand J: 101,5 mm Gehäuselänge L: 130 mm Gehäusebreite A: 38,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 14 mm Z: 115,9 mm
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FY..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
Durchmesser Welle max.:
40 mm
Durchmesser Welle min.:
38,1 mm
Gehäusebreite A:
38,5 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
101,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
115,9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
461
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,59*
6 Tage
491
€ 10,00*
ab € 8,66*
€ 12,06*
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 9,21*
€ 12,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,07*
Lager 8670
125
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.