Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYC 50 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8976.jpg
0901d196808e8976.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYC 50 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYC 50 TF
EAN/GTIN:
     7316570895216
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Art der Befestigung: Gewindestift Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Z: 110 mm Lochabstand J: 138 mm Gehäuselänge L: 165 mm S1: 32,6 mm Bauform: rund Baureihe: FYC..TF Kurzzeichen Lager: YAR 210-2F Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Innendurchmesser d: 50 mm Lochkreis J: 138 mm Gehäusebreite A: 39,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 16 mm A1: 14 mm B: 51,6 mm U: 42,6 mm T1: 12 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Tragzahlen statisch: 23,2 kN Kurzzeichen Gehäuse: FYC 510
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
51,6 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
rund
Baureihe:
FYC..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
16 mm
Gehäusebreite A:
39,5 mm
Gehäuselänge L:
165 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYC 510
Kurzzeichen Lager:
YAR 210-2F
Lochabstand J:
138 mm
Lochkreis J:
138 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,6 mm
T1:
12 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
U:
42,6 mm
Z:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, FYC 50 TF, 100FYC 50 TF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 52,87*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,46*
€ 53,14*
1 Tag
179
€ 4,90*
ab € 45,53*
€ 56,62*
€ 3,19*
ab € 51,14*
€ 63,91*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 52,09*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.