Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYK 505 SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097fb.jpg
0901d196808097fb.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYK 505
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYK 505
EAN/GTIN:
     7316570885590
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Lochabstand J: 70 mm Gehäuselänge L: 95 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYK.. Bauform: quadratisch Gehäusewerkstoff: Kunststoff Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 25 mm Durchmesser Welle max.: 25 mm Gehäusebreite A: 31 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 12,3 mm A1: 15 mm Z: 74,6 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Weitere Informationen:
A1:
15 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FYK..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
12,3 mm
Durchmesser Welle max.:
25 mm
Durchmesser Welle min.:
25 mm
Gehäusebreite A:
31 mm
Gehäuselänge L:
95 mm
Gehäusewerkstoff:
Kunststoff
Lochabstand J:
70 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Z:
74,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, FYK 505, 100FYK 505
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,35*
1
€ 3,19*
ab € 6,75*
€ 9,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,57*
7 Tage
89
1
€ 10,00*
ab € 7,42*
€ 10,34*
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 499,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.