Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYK 508 SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097fb.jpg
0901d196808097fb.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYK 508
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYK 508
EAN/GTIN:
     7316571118925
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYK.. Bauform: quadratisch Gehäusewerkstoff: Kunststoff Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 40 mm Durchmesser Welle max.: 40 mm Lochabstand J: 101,5 mm Gehäuselänge L: 130 mm Gehäusebreite A: 39 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14,8 mm A1: 17 mm Z: 115,9 mm
Weitere Informationen:
A1:
17 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FYK..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14,8 mm
Durchmesser Welle max.:
40 mm
Durchmesser Welle min.:
40 mm
Gehäusebreite A:
39 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Kunststoff
Lochabstand J:
101,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Z:
115,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, 100FYK 508, FYK 508
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 12,49*
1
€ 3,19*
ab € 9,47*
€ 13,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 13,38*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 33 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.