Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 20 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 20 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 20 TF
EAN/GTIN:
     7316577032294
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Lochabstand J: 90 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm B: 31 mm S1: 18,3 mm Bauform: oval Baureihe: FYTB..TF Kurzzeichen Gehäuse: FYTB 504 M Kurzzeichen Lager: YAR 204-2F Gehäusehöhe H: 112 mm Gehäuselänge L: 60,5 mm Gehäusebreite A: 29,5 mm A1: 11 mm U: 37,3 mm Z: 50,8 mm Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Schutzkappe: ECY 204 Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
A1:
11 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
31 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Gehäusebreite A:
29,5 mm
Gehäusehöhe H:
112 mm
Gehäuselänge L:
60,5 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
20 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTB 504 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 204-2F
Lochabstand J:
90 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
18,3 mm
Schutzkappe:
ECY 204
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
U:
37,3 mm
Z:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, FYTB 20 TF, 100FYTB 20 TF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 8,90*
ab € 14,84*
€ 20,06*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 20,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,92*
€ 23,09*
Lager 8670
494
1
€ 4,90*
ab € 17,92*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,01*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.