Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 30 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 30 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 30 TF
EAN/GTIN:
     7316577030993
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Lochabstand J: 116,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm S1: 22,2 mm Bauform: oval Kurzzeichen Gehäuse: FYTB 506 M Kurzzeichen Lager: YAR 206-2F Innendurchmesser d: 30 mm Gehäusehöhe H: 141,5 mm Gehäuselänge L: 83 mm Gehäusebreite A: 32,5 mm A1: 13 mm B: 38,1 mm Z: 76,2 mm Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 11,2 kN Schutzkappe: ECY 206 Baureihe: FYTB..TF U: 42,2 mm Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
A1:
13 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
38,1 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Gehäusebreite A:
32,5 mm
Gehäusehöhe H:
141,5 mm
Gehäuselänge L:
83 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTB 506 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 206-2F
Lochabstand J:
116,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
22,2 mm
Schutzkappe:
ECY 206
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
U:
42,2 mm
Z:
76,2 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 8,90*
ab € 21,20*
€ 28,12*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 28,13*
1 Tag
450
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 31,56*
€ 3,19*
ab € 24,10*
€ 31,76*
Lager 8670
37
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
ECY 206
ab € 1,70*
Zubehör
SKF
YAR 206-2RF
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.