Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 45 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 45 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 45 TF
EAN/GTIN:
     7316577031846
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 45 mm S1: 30,2 mm Bauform: oval Baureihe: FYTB..TF Kurzzeichen Gehäuse: FYTB 509 M Kurzzeichen Lager: YAR 209-2F Gehäusehöhe H: 178,5 mm Lochabstand J: 148,5 mm Gehäuselänge L: 111 mm Gehäusebreite A: 39 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 16 mm A1: 14 mm B: 49,2 mm U: 54,2 mm Z: 98,4 mm Tragzahlen dynamisch: 33,2 kN Tragzahlen statisch: 21,6 kN Schutzkappe: ECY 209
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
49,2 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
16 mm
Gehäusebreite A:
39 mm
Gehäusehöhe H:
178,5 mm
Gehäuselänge L:
111 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
45 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTB 509 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 209-2F
Lochabstand J:
148,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
30,2 mm
Schutzkappe:
ECY 209
Tragzahlen dynamisch:
33,2 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
U:
54,2 mm
Z:
98,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, FYTB 45 TF, 100FYTB 45 TF
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 29,75*
€ 37,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 37,79*
2 Tage
71
1
€ 4,90*
ab € 31,77*
€ 40,24*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 31,92*
€ 40,24*
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 211,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.