Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 50 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 50 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 50 TF
EAN/GTIN:
     7316577030986
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäuselänge L: 116 mm S1: 32,6 mm Bauform: oval Kurzzeichen Gehäuse: FYTB 510 M Kurzzeichen Lager: YAR 210-2F Innendurchmesser d: 50 mm Gehäusehöhe H: 189 mm Gehäusebreite A: 43 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 18 mm A1: 15 mm U: 60,6 mm Z: 101,6 mm Tragzahlen dynamisch: 35,1 kN Tragzahlen statisch: 23,2 kN Baureihe: FYTB..TF Lochabstand J: 157 mm B: 51,6 mm Schutzkappe: ECY 210
Weitere Informationen:
A1:
15 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
51,6 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
18 mm
Gehäusebreite A:
43 mm
Gehäusehöhe H:
189 mm
Gehäuselänge L:
116 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTB 510 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 210-2F
Lochabstand J:
157 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,6 mm
Schutzkappe:
ECY 210
Tragzahlen dynamisch:
35,1 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
U:
60,6 mm
Z:
101,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 100FYTB 50 TF, FYTB 50 TF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 37,12*
€ 46,94*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 46,96*
1 Tag
133
1
€ 7,90*
ab € 38,23*
€ 48,20*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,77*
€ 48,91*
1 Tag
133
1
€ 4,90*
ab € 38,83*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.