Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 505 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097ff.jpg
0901d196808097ff.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 505 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 505 M
EAN/GTIN:
     7316570288971
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 99 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYTB..M Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 25 mm Gehäusehöhe H: 124 mm Gehäuselänge L: 70 mm Gehäusebreite A: 30 mm A1: 12 mm Z: 63,5 mm Bauform: oval Durchmesser Welle max.: 25,4 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Durchmesser Welle max.:
25,4 mm
Durchmesser Welle min.:
25 mm
Gehäusebreite A:
30 mm
Gehäusehöhe H:
124 mm
Gehäuselänge L:
70 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
99 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
63,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, FYTB 505 M, 100FYTB 505 M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,07*
1
€ 3,19*
ab € 7,94*
€ 11,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,40*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 11,73*
1 Tag
141
1
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.