Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 508 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097ff.jpg
0901d196808097ff.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 508 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 508 M
EAN/GTIN:
     7316570159806
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 143,5 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYTB..M Bauform: oval Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 38,1 mm Durchmesser Welle max.: 40 mm Gehäusehöhe H: 171,5 mm Gehäuselänge L: 102 mm Gehäusebreite A: 38,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 14 mm Z: 88,9 mm
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
Durchmesser Welle max.:
40 mm
Durchmesser Welle min.:
38,1 mm
Gehäusebreite A:
38,5 mm
Gehäusehöhe H:
171,5 mm
Gehäuselänge L:
102 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
143,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, 100FYTB 508 M, FYTB 508 M
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 8,51*
€ 11,68*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 11,69*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 12,18*
1 Tag
350
1
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,23*
Lager 8670
18
1
€ 4,90*
ab € 11,89*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.