Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTJ 25 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTJ 25 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTJ 25 TF
EAN/GTIN:
     7316570882827
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Tragzahlen dynamisch: 14 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Lochabstand J: 99 mm S1: 19,8 mm Bauform: oval Baureihe: FYTJ..TF Kurzzeichen Gehäuse: FYTJ 505 Kurzzeichen Lager: YAR 205-2F Innendurchmesser d: 25 mm Gehäusehöhe H: 130 mm Gehäuselänge L: 68 mm Gehäusebreite A: 27 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 16 mm A1: 14 mm B: 34,1 mm U: 35,8 mm Z: 63,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
34,1 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTJ..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
16 mm
Gehäusebreite A:
27 mm
Gehäusehöhe H:
130 mm
Gehäuselänge L:
68 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTJ 505
Kurzzeichen Lager:
YAR 205-2F
Lochabstand J:
99 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
19,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
U:
35,8 mm
Z:
63,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 23,06*
1 Tag
292
1
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 26,92*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 26,93*
1
€ 3,19*
ab € 20,02*
€ 27,07*
1
€ 4,95*
ab € 21,7532*
€ 29,4432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.