Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTJ 30 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTJ 30 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTJ 30 TF
EAN/GTIN:
     7316570067613
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 117 mm S1: 22,2 mm Bauform: oval Kurzzeichen Gehäuse: FYTJ 506 Kurzzeichen Lager: YAR 206-2F Innendurchmesser d: 30 mm Gehäusehöhe H: 148 mm Gehäuselänge L: 80 mm Gehäusebreite A: 30,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 16 mm A1: 13,5 mm U: 40,2 mm Z: 76,2 mm Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 11,2 kN Baureihe: FYTJ..TF B: 38,1 mm
Weitere Informationen:
A1:
13,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
38,1 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTJ..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
16 mm
Gehäusebreite A:
30,5 mm
Gehäusehöhe H:
148 mm
Gehäuselänge L:
80 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTJ 506
Kurzzeichen Lager:
YAR 206-2F
Lochabstand J:
117 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
22,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
U:
40,2 mm
Z:
76,2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 27,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 29,76*
3 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 29,91*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 31,43*
1
€ 3,19*
ab € 24,15*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 275,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.