Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100GE 5 E SKF Gelenklager, Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a178.jpg
0901d1968080a178.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100GE 5 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 5 E
EAN/GTIN:
     7316577104298
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager skf
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 6 mm Breite C: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
6 mm
Breite C:
6 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 5 E, 100GE 5 E
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 16,41*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,52*
1
€ 3,19*
ab € 13,40*
€ 18,32*
6 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 13,80*
€ 18,70*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 14,38*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.