| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100GE 80 ES-2RS Herst.-Nr.: GE 80 ES-2RS EAN/GTIN: 7316576609473 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 55 mm Breite C: 55 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 120 mm | Breite B: | 55 mm | Breite C: | 55 mm | Innendurchmesser d: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,39* | € 115,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,70* | € 115,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,84* | € 122,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 123,28* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,65* | € 163,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|