Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 207 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 207 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 207 EC
EAN/GTIN:
     7316570840377
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 48,25 mm Breite B: 7 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 07 Innendurchmesser d: 35 mm Schultermaß d1: 48,1 mm r1 min: 0,6 mm B1: 4 mm B2: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
48,25 mm
B1:
4 mm
B2:
7 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
7 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
48,1 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HJ 207 EC, HJ 207 EC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 69,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,79*
€ 77,05*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 122,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.076,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.