Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 214 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 214 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 214 EC
EAN/GTIN:
     7316570616460
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 14 B2: 11 mm Außendurchmesser D: 89,5 mm Breite B: 11 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Innendurchmesser d: 70 mm Schultermaß d1: 89,4 mm r1 min: 1,5 mm B1: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
89,5 mm
B1:
7 mm
B2:
11 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
11 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
r1 min:
1,5 mm
Schultermaß d1:
89,4 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HJ 214 EC, HJ 214 EC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,30*
€ 116,21*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 123,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 124,57*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 193,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 370,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.