Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 2211 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2f8ebb667e28deda3ed0ac0dce071176
2f8ebb667e28deda3ed0ac0dce071176
241ebe4e1ad59038392e72f4a91de0d3
b4624e490f3aacf591eaa066c9306194
fe8f223cadabc3738d1ee8d4ec419727
d58823fc7f7c76a1114fc71358d2f105
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 2211 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 2211 EC
EAN/GTIN:
     7316571058955
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: B1: 6 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 11 Innendurchmesser d: 55 mm Schultermaß d1: 70,8 mm r1 min: 1,1 mm B2: 10 mm
Weitere Informationen:
B1:
6 mm
B2:
10 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
11
Innendurchmesser d:
55 mm
r1 min:
1,1 mm
Schultermaß d1:
70,8 mm
Weitere Suchbegriffe: HJ 2211 EC, 100HJ 2211 EC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 285,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 289,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.