Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 2320 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 2320 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 2320 EC
EAN/GTIN:
     7316571008073
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 139 mm Breite B: 23,5 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 20 Schultermaß d1: 139 mm r1 min: 3 mm B1: 13 mm B2: 23,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
139 mm
B1:
13 mm
B2:
23,5 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
23,5 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
r1 min:
3 mm
Schultermaß d1:
139 mm
Weitere Suchbegriffe: HJ 2320 EC, 100HJ 2320 EC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 225,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 226,74*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 295,89*
€ 357,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 451,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.