Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 2326 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 2326 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 2326 EC
EAN/GTIN:
     7316577301833
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Technische Eigenschaften: B1: 14 mm B2: 28 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 26 Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 182 mm Breite B: 28 mm Schultermaß d1: 182 mm r1 min: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
182 mm
B1:
14 mm
B2:
28 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
28 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
r1 min:
4 mm
Schultermaß d1:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 100HJ 2326 EC, HJ 2326 EC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 280,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 225,72*
€ 289,33*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 379,19*
€ 439,92*
1
Frei Haus
ab € 756,53*
€ 815,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 561,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.