Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 309 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 309 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 309 EC
EAN/GTIN:
     7316570573008
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Winkelringe (L-förmige Druckringe) werden entweder mit Zylinderrollenlagern der Ausführung NU (zur axialen Führung der Welle in einer Richtung) oder mit Lagern der Bauform NJ (zur axialen Führung in beiden Richtungen) verwendet. Die Ringe sind aus Wälzlagerstahl gefertigt, gehärtet und geschliffen. Sie werden als separate Komponenten geliefert. Vorteile: Führen die Welle axial (für Anwendungsfälle, in denen keine Festlager der Ausführungen NJ oder NUP angeboten werden);Breiter ausgeführter Innenringsitz für hochbelastete Festlager;Vereinfachen die Konstruktions- bzw. EinbauverfahrenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 64,4 mm Breite B: 11,5 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 09 Innendurchmesser d: 45 mm Schultermaß d1: 64,4 mm r1 min: 1,5 mm B1: 7 mm B2: 11,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
64,4 mm
B1:
7 mm
B2:
11,5 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
11,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
r1 min:
1,5 mm
Schultermaß d1:
64,4 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, 100HJ 309 EC, HJ 309 EC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 68,14*
1
€ 3,19*
ab € 60,74*
€ 75,87*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 66,85*
€ 81,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,14*
€ 85,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,44*
€ 87,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 340,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.