Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 315 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 315 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 315 EC
EAN/GTIN:
     7316570661811
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Baureihe: HJ.. B1: 11 mm Außendurchmesser D: 104 mm Breite B: 16,5 mm Bauart: Winkelring Bohrungskennzahl: 15 Innendurchmesser d: 75 mm Schultermaß d1: 104 mm r1 min: 2,1 mm B2: 16,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
104 mm
B1:
11 mm
B2:
16,5 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
16,5 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
r1 min:
2,1 mm
Schultermaß d1:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HJ 315 EC, HJ 315 EC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 163,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 165,57*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 214,63*
€ 267,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 327,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.