Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 406 SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 406
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 406
EAN/GTIN:
     7316570052787
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 50,5 mm Außendurchmesser D: 50,5 mm Breite B: 11,5 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 06 Innendurchmesser d: 30 mm r1 min: 1,5 mm B1: 7 mm B2: 11,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50,5 mm
B1:
7 mm
B2:
11,5 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
11,5 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
r1 min:
1,5 mm
Schultermaß d1:
50,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HJ 406, HJ 406
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 52,42*
€ 68,48*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 58,92*
€ 73,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,36*
€ 77,96*
4 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 88,02*
€ 104,86*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 127,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 383,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.