Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 413 SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 413
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 413
EAN/GTIN:
     7316577026446
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 98,5 mm Außendurchmesser D: 98,5 mm Breite B: 18 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 13 Innendurchmesser d: 65 mm r1 min: 2,1 mm B1: 11 mm B2: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
98,5 mm
B1:
11 mm
B2:
18 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
r1 min:
2,1 mm
Schultermaß d1:
98,5 mm
Weitere Suchbegriffe: HJ 413, 100HJ 413
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 96,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 76,39*
€ 100,67*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 160,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 484,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.