Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HK 1012 RS SKF Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb2d1f.jpg
0901d19680cb2d1f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HK 1012 RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 1012 RS
EAN/GTIN:
     7316570645866
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
Technische Eigenschaften: Höhe: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 14 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Höhe:
12 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: HK 1012 RS, 100HK 1012 RS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 3,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,10*
1
€ 4,95*
ab € 3,7028*
€ 5,3528*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.