Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HK 3520 SKF Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b80.jpg
0901d196808e8b80.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HK 3520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 3520
EAN/GTIN:
     7316577010568
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Höhe: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 42 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 100HK 3520, HK 3520
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 6,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,97*
1
€ 4,95*
ab € 5,6588*
€ 8,0588*
6 Tage
110
1
€ 10,00*
ab € 5,68*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 347,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.