Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HK 4020 SKF Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8b80.jpg
0901d196808e8b80.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HK 4020
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 4020
EAN/GTIN:
     7316577010575
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Höhe: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 47 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: HK 4020, 100HK 4020
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,73*
1
€ 4,95*
ab € 6,8084*
€ 9,8584*
1
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 225,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.