Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 20X25X38.5 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 20X25X38.5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 20X25X38.5
EAN/GTIN:
     7316573961956
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 38,5 mm Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Höhe:
38,5 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 20X25X38.5, IR 20X25X38.5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 10,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,85*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 12,95*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 13,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,04*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1R20X25X38.5
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.