Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 20X28X20 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 20X28X20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 20X28X20
EAN/GTIN:
     7316570602425
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, 100IR 20X28X20, IR 20X28X20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 14,00*
€ 19,96*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 13,50*
€ 20,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 22,43*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 15,81*
€ 23,85*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 498,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.