Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 25X29X20 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 25X29X20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 25X29X20
EAN/GTIN:
     7316577125187
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 20 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
29 mm
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, IR 25X29X20, 100IR 25X29X20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,59*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 8,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,24*
€ 9,34*
1
€ 3,19*
ab € 6,67*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156346
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.