| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100IR 28X32X30 Herst.-Nr.: IR 28X32X30 EAN/GTIN: 7316577010896 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 32 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 32 mm | Höhe: | 30 mm | Innendurchmesser d: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,40* | € 11,91* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,45* | € 13,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,43* | € 13,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,61* | € 14,43* | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 385,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|